ワイヤー溶植チップ

ワイヤー溶植チップ - ビッグ
(1件のレビュー)

波型ワイヤー溶接用溶植チップ(スタッド機を使用ください。)

仕様電極径Φ10mm材質危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10265157360C
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10265157
2021-03-10
用途: 鈑金作業時
BAW自動車・二輪車・自転車関連業

波型ワイヤーを使ってみたくて買ってみました。ちゃんとよく溶接できます。ただし波型ワイヤー溶接するときは控えめにしないと穴あいてしまうので要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする