曜日別特売

ボードヤスリ

ボードヤスリ - ヤマグチ
用途石膏ボード、ストレート、木材、樹脂、馬蹄などの切除加工
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
形状
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10280261BD3001本350326鬼目・大荒目
オープン
取扱い終了
10952733BD3501本350366鬼目・大荒目
オープン
取扱い終了
10280277BD3511本350426鬼目・大荒目
オープン
取扱い終了
10280252BD3001本300326鬼目・大荒目
2,320
取扱い終了
10958297BD3501本350366鬼目・大荒目
オープン
取扱い終了
10960521BD3511本350426鬼目・大荒目
オープン
取扱い終了
10280286350 平1個-----
2,870
取扱い終了
10280295350 平 ワイド1個-----
3,490
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする