ニッサチェイン
ショートマンテルチェーン
仕上がりの美しさと扱いやすさ
材質
SWRM6
長さ(m)
30
表面処理
クローム
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
線径(Φmm)
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31258817
IS12N-CR
33.5/m
1.2
3.6
4
2
¥6,600
¥
5,998
¥6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31258826
IS16N
56/m
1.6
5.6
10
2.6
¥6,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10280837
IS16N
56/m
1.6
5.6
10.0
2.6
¥4,650
取扱い終了
10280846
IS12N
33.5/m
1.2
3.6
4.0
2.0
¥5,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください