油性マーカーピース

油性マーカーピース - uni(三菱鉛筆)
種別油性軸径(Φmm)12.8厚さ(mm)16.8全長(mm)145.6質量(g)10.1材質(軸)再生PP線幅(mm)極細/0.4、細/0.9インク色材質(ペン芯)細/スライバー(アクリル)、極細/プラスチック(ポリアセタール)再生樹脂使用率(%)70線の太さ丸芯 極細字・細字内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10283393PA121TEW.24
120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする