uni(三菱鉛筆)
ホワイトボードマーカー
種別
油性
軸径(Φmm)
17.7
全長(mm)
118.2
質量(g)
13.5
タイプ
丸芯 中字
エコマーク認定
認定
材質(軸)
再生PP
線幅(mm)
1.8~2.2
材質(ペン芯)
スライバー(アクリル)
再生樹脂使用率(%)
79
エコマーク認定番号
18 112 173
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10283402
PWB4M.15
赤
¥100
取扱い終了
10283411
PWB4M.24
黒
¥100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください