uni(三菱鉛筆)
ポスカ 水性極太
成分
水性顔料
種別
水性
軸径(Φmm)
28.0
全長(mm)
157.9
質量(g)
69.9
材質(軸)
PP
線幅(mm)
15.0
替芯
PCR-17
材質(ペン芯)
ニードルパンチ(ポリエステル)
線の太さ
極太字
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10283427
PC17K.15
赤
¥500
取扱い終了
10283436
PC17K.24
黒
¥500
取扱い終了
10283445
PC17K.1
白
¥500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください