曜日別特売

ラクウチハンマー

ラクウチハンマー - 未来工業ラクウチハンマー - 未来工業ラクウチハンマー - 未来工業
(2件のレビュー)

釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK!
金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます
すべりにくいゴムの握りです

種類特殊ハンマー主な用途打ち込み作業適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長L(mm)
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10283761LH-405430940310
9,690
7,998
8,798(税込)
当日出荷
10283777LH-7007301600605
11,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10283761
2020-04-16
用途: スラブ配筋後の金物取付の為の釘打ち作業
建設業・工事業

ハンマー不要で作業できるので便利です。N45の釘までは使用できるようです。たまにN60の釘も打つことがあるので、対応した製品があるといいと思います。

対象商品 : 10283761
2017-07-16
用途: 角波トタンのくぎ打ち
農・林・水産業

経年変化により、浮いている釘を益締めに使用しました、
便利なツールのひとつとして、末永く使用したいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする