シャフトカラースプリットタイプ

シャフトカラースプリットタイプ - KANA(片山チエン)シャフトカラースプリットタイプ - KANA(片山チエン)シャフトカラースプリットタイプ - KANA(片山チエン)シャフトカラースプリットタイプ - KANA(片山チエン)シャフトカラースプリットタイプ - KANA(片山チエン)シャフトカラースプリットタイプ - KANA(片山チエン)シャフトカラースプリットタイプ - KANA(片山チエン)
(6件のレビュー)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。

材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染内容量1個
全46種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
外径D1(Φmm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
外径D1(Φmm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10296465KSC0308-SP8315314.533.4
390319
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296483KSC0508-SP8520315.543.4
430339
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296501KSC0608-SP862031643.4
430339
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296526KSC0808-SP882531.5853.4
490369
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296535KSC0810-SP108253.751.5854.5
490369
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296544KSC0812-SP128284.51.5855.5
720549
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296553KSC0815-SP1583061.5957
720549
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296562KSC1010-SP1010303.751.5954.5
720549
549
604(税込)
当日出荷
返品不可
10296571KSC1012-SP1210304.51.5955.5
720549
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296587KSC1015-SP15103561.51067
720549
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296596KSC1210-SP1012303.751.51054.5
720549
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296605KSC1212-SP1212304.51.51055.5
720549
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296614KSC1215-SP15123561.51167
720549
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
10296623KSC1310-SP1013303.751.51054.5
720549
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296632KSC1315-SP15133561.51167
750549
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296641KSC1510-SP1015323.751.51164.5
750549
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296657KSC1512-SP1215354.51.51265.5
750549
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296666KSC1515-SP15154061.51387
1,100799
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296675KSC1610-SP1016353.751.51264.5
730559
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296684KSC1612-SP1216354.51.51265.5
730559
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296693KSC1615-SP15164061.51387
1,100819
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296702KSC1715-SP15174061.51387
1,100779
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10296711KSC1815-SP15184561.51587
1,100749
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
10296727KSC2010-SP1020403.751.51474.5
1,100828
828
911(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296736KSC2012-SP1220404.51.51475.5
1,100749
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296745KSC2015-SP15204561.51587
1,100819
659
アウトレット
725(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
10296754KSC2512-SP1225454.51.51775.5
1,100779
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
10296763KSC2515-SP15255061.518107
1,100779
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
10296772KSC3015-SP15305561.520107
1,200809
809
890(税込)
当日出荷
10296781KSC3515-SP1535606223127
1,300899
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
10296797KSC4018-SP1840707226139
1,6001,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296806KSC4518-SP1845757328149
1,7001,398
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
10296815KSC5022-SP22508593321611
2,7002,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296824KSC5522-SP22559093341811
3,0002,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296833KSC6022-SP22609593371811
3,2002,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296842KSC6525-SP2565105105401813
3,8003,298
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
10296851KSC7025-SP2570110105431813
3,9002,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
10296867KSC7525-SP2575115105452013
4,1003,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296876KSC8032-SP3280130135502218
7,9005,598
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296885KSC9032-SP3290140135552418
8,6005,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296894KSC10036-SP36100150135602618
10,4006,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296903KSC11036-SP36110170135702818
16,40012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296912KSC12036-SP36120180135753018
17,90014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10296474KSC0408-SP8415314.533.4
390
取扱い終了
返品不可
代替品有
10296492KSC0510-SP105203.751644.5
430
取扱い終了
返品不可
代替品有
10296517KSC0610-SP106203.751644.5
430
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10296474KSC0408-SP88405457KSC0408SPKSC0408-SP シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン) 88405457シャフトカラースプリットタイプKANA(片山チエン)1個
319
税込351
注文コードが変更になりました
10296492KSC0510-SP88405475KSC0510SPKSC0510-SP シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン) 88405475シャフトカラースプリットタイプKANA(片山チエン)1個
339
税込373
注文コードが変更になりました
10296517KSC0610-SP88405493KSC0610SPKSC0610-SP シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン) 88405493シャフトカラースプリットタイプKANA(片山チエン)1個
329
税込362
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10296711
2024-06-21
用途: 階段の手摺にアクリル板を取り付けるのに使用しました。
農・林・水産業

これにアクリル板を止めるためのステーを溶接して付けましたが、簡単にけっこ見栄え良くできました。

対象商品 : 10296754
2022-05-19
用途: 自作治具のストッパーとして
製造業

写真ではあまり良さそうに見えなかったのがもったいない。綺麗な外観で、問題なくストッパーとして使用できています。コスパよく満足です。

対象商品 : 10296754
2022-05-16
用途: シャフトの抜け止め
教育・研究機関

当初サイズを間違えて注文し直すという凡ミスを犯すほど,種類が豊富に用意されている。
コスパ最高で,リピート・・・しにくい製品だが,信頼は出来る。

対象商品 : 10296772
2019-02-03
用途: スペーサー

片山チエン(シャフトカラースプリットタイプ)
品物も良く、安い。Goodです。

対象商品 : 10296614
2020-06-25
用途: バイク車メンテナンス業
その他業種

シャフトの固定に使用しました。
商品写真だと艶消し黒のような色で小汚ない様に感じてましたが、実物は黒染めの半艶でキレイだった。
写真の印象が悪いので変えた方が良い。

対象商品 : 10296702
2017-06-04
用途: 手工具の作成に

自作工具のストッパー、接合部補強に使用しました。バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする