曜日別特売

IQ ハードソー 厚手

IQ ハードソー 厚手 - 木島精工IQ ハードソー 厚手 - 木島精工
(3件のレビュー)
内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
タイプ
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10393923302-8210両刃鋸各種銘木・一般木材・新建材・集成材
6,230
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
10393932302-9240両刃鋸各種銘木・一般木材・新建材・集成材
6,230
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10393941302-10270両刃鋸各種銘木・一般木材・新建材・集成材
6,860
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
63580364302-7-両刃鋸-
7,480
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
63580380302-11-両刃鋸-
8,240
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
10393957A302-10270両刃鋸(厚手)各種銘木・一般木材・新建材・集成材
6,860
取扱い終了
返品不可
10393966A302-11300両刃鋸(厚手)各種銘木・一般木材・新建材・集成材
6,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10393932
2020-02-15
用途: 木材の裁断
株式会社雅賀

使用初日に刃が真っ二つに折れてしまいました。
初めは切れ味がよく満足していたのですが・・・
数本切って折れてしまうとは、残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 10393966
2018-08-10
用途: 銘木,硬木の切断
ひむろ工房製造業

良く切れる。厚い刃である為、曲がることなく真っ直ぐ切れるの刃満足。

1が参考にしています
対象商品 : 10393966
2011-11-07
用途: 日曜大工

以前使用していた、ホームセンターで購入した他社製品に比べ、切れ味もよく、作業時間が、とても短くなり、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする