曜日別特売

ビスピタ (ドリル付) サラ頭

ビスピタ (ドリル付) サラ頭 - 若井産業ビスピタ (ドリル付) サラ頭 - 若井産業ビスピタ (ドリル付) サラ頭 - 若井産業ビスピタ (ドリル付) サラ頭 - 若井産業ビスピタ (ドリル付) サラ頭 - 若井産業ビスピタ (ドリル付) サラ頭 - 若井産業ビスピタ (ドリル付) サラ頭 - 若井産業

より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。

使用方法
パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]
1.ドリルで下穴をあけます。
2.下穴にパッドを差し込みます。
3.ドライバー等でビスをねじ込みます。
パッドを使用しない場合(従来工法)
1.ドリルで下穴をあけます。
ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
用途内装、外装、設備形状サラ頭十字穴番号No.2
注意
※ドリルはビスピタ専用ドリルをご使用下さい。
※石膏ボード・ALC版には使用できません。
※取り外し・再取付けは2~3回程度以上は行わないで下さい。
全20種類を絞り込む
ねじ径
寸法d(mm)
寸法L(mm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじ径
寸法d(mm)
頭径D(Φmm)
寸法L(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴ドリル径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10402515BS-425B1パック(200本)M44725223.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10402524BS-432B1パック(150本)M44732293.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
10402542BS-545B1パック(60本)M551045404.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10788303BS-645B1パック(35本)M661239455.7
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
10793447BS-660B1パック(30本)M661260605.7
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
10402603BS-425BS1パック(200本)M44725223.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
10402612BS-432BS1パック(150本)M44732293.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
40383034BS-525B1パック(80本)M551025204.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40383043BS-535B1パック(70本)M551035304.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
40383052BS-635B1パック(40本)M661235305.7
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
40383061BS-545BS1パック(60本)M551045404.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
58072122BS425B1セット(200本×5パック)M44725223.5
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58072131BS432B1セット(150本×5パック)M44732293.5
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58072147BS438B1セット(125本×5パック)M44738353.5
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
10402533BS-438B1パック(125本)-4738353.5
1,080
取扱い終了
代替品有
10402551BS-560B1パック(50本)-51060404.5
1,080
取扱い終了
10402567BS-570B1パック(40本)-51070404.5
1,080
取扱い終了
52876266BS-432B1セット(150本×5パック)M44732293.5
1,300
取扱い終了
返品不可
58072156BS-560B1セット(50本×5パック)-51060404.5
5,400
取扱い終了
58072165BS-570B1セット(40本×5パック)-51070404.5
5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10402533BS-438B58072147BS438BBS-438B ビスピタ (ドリル付) サラ頭 若井産業 58072147ビスピタ (ドリル付) サラ頭若井産業1セット(125本×5パック)
6,498
税込7,148
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
367:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする