曜日別特売

ドーブチスクリュー

ドーブチスクリュー - 若井産業

振動に強い、接着剤や釘に替わる胴縁・内装用スクリュー。
ALC下地への胴縁の取付け、内装工事に最適。
下穴も不要、先端がノミ状になっていますので、ハンマー1本で打込んでも板割れがおきにくく、また本体はヒネリのついた特殊形状の本製品を2箇所使用することで、従来の接着剤や釘のように振動での急な脱落もなく強い保持力が得られます。

用途内装材質表面処理三価ユニクロ適合材ALC
注意
※下穴をあけず、木目と直角に打ち込み、1本の木に必ず2ヶ所以上使用してください。(小さい木レンガの1ヶ所止めや、下穴のあいた木材、金具には効果を発揮しません。)
長い胴縁材の取付けで1本目の打ち込み中に部材が動く心配がある場合、予め部材の左側を少しあげて打ち込んだ後、元の位置に下げるとよく締まります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10402707DS-501箱(280本)50
2,000
取扱い終了
10402716DS-651箱(235本)65
2,000
取扱い終了
10402725DS-901箱(200本)90
2,000
取扱い終了
3494318521007501箱(220本)75
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする