曜日別特売

12.7sq首振りラチェットハンドル

12.7sq首振りラチェットハンドル - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq首振りラチェットハンドル - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
首振りヘッド
ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。
通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。

質量(g)700寸法L(mm)330寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103103524774P
13,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする