Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ
トヨタ車の一部車種のオートテンショナープーリーをとめているLH-Sボルト(LH-10S)に対応した専用のラチェットです。
ベルト交換作業時の補助としてテンショナーを動かす際に使用します。
質量(g)
90
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
3/8インチ
寸法D(mm)
25
寸法C(mm)
15.5
サイズ(LH-S)
10S
内容量
1個
注意
※当製品は使用目的を中心に設計されておりますので構造上、耐荷重性が低くなっております。
無理な方向への荷重は破損につながりますので安全に正しくお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10321665
145LH3/8F-10S
¥
7,120
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください