曜日別特売

9.5sq6角ソケット(インチ)

9.5sq6角ソケット(インチ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sq6角ソケット(インチ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.形状6角寸法L(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
二面幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1031605613400A-1/440510.8191/4
1,340
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031606513400A-5/1640613.3195/16
1,340
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031607413400A-3/840715.8193/8
1,360
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031608313400A-7/1641817197/16
1,360
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031609213400A-1/2561019.5221/2
1,360
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031610113400A-9/16561020.8229/16
1,360
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031611713400A-5/8571123.3225/8
1,470
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031612613400A-11/16601224.52211/16
1,560
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031613513400A-3/4671227223/4
1,560
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031614413400A-13/16711229.52213/16
1,790
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031615313400A-7/8721330.8227/8
1,790
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする