曜日別特売

9.5sq12角ソケット

9.5sq12角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sq12角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sq12角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.形状12角寸法L(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
二面幅(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1031616213405M-8406813.319
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1031617113405M-104071015.819
1,410
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1031618713405M-124391218.319
1,410
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1031619613405M-1356101319.522
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1031620513405M-1456101420.822
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1031621413405M-155611152222
1,580
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031622313405M-1760121724.522
1,580
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする