曜日別特売

9.5sqユニバーサルソケット

9.5sqユニバーサルソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqユニバーサルソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqユニバーサルソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqユニバーサルソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1031656413440M-105711515.8510
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031657313440M-115711517611
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031658213440M-125711518.3612
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031659113440M-135711519.5613
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031660713440M-145912020.8714
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031661613440M-155912022715
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031662513440M-165912023.3816
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031663413440M-175912024.5817
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031664313440M-186112625.8918
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031665213440M-1961130271019
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031666113440M-206113529.51020
5,770
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031667713440M-2261185321322
5,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031668613440M-246319034.51324
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする