曜日別特売

12.7sq12角ソケット(インチ)

12.7sq12角ソケット(インチ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq12角ソケット(インチ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq12角ソケット(インチ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
二面幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1031767514405A-3/8853873/8
1,650
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031768414405A-1/28438101/2
1,650
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031769314405A-9/168438109/16
1,650
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031770214405A-5/812738115/8
1,840
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031771114405A-3/412538133/4
1,960
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
1031772714405A-13/16120381413/16
2,210
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031773614405A-7/813038147/8
2,210
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031774514405A-15/16133381415/16
2,320
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478343914405A-113538141"
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478344814405A-1.1/1616040161.1/16"
2,860
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478345714405A-1.1/819042171.1/8"
3,210
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478346614405A-1.3/1619042171.3/16"
3,470
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478347514405A-1.1/421642181.1/4"
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478348414405A-1.5/1626046191.5/16"
4,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478349314405A-1.3/826346191.3/8"
4,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478350914405A-1.1/236553201.1/2"
4,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする