曜日別特売

25.4sq12角ソケット

25.4sq12角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq12角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq12角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq12角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1032116618405M-271"(25.4mm)SQ607571627
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032117518405M-351"(25.4mm)SQ690622135
6,460
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032118418405M-361"(25.4mm)SQ692622136
6,730
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1032119318405M-381"(25.4mm)SQ700662538
6,730
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032120218405M-401"(25.4mm)SQ830662540
6,730
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032121118405M-461"(25.4mm)SQ990702946
11,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1032122718405M-50-1021703550
13,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032123618405M-551"(25.4mm)SQ1234753955
16,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032124518405M-561"(25.4mm)SQ1250753956
16,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032125418405M-60-1505753860
20,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1032126318405M-651"(25.4mm)SQ1600753865
27,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2478622318405M-301"(25.4mm)SQ657622130
6,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2478623918405M-32-685622132
6,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2478624818405M-331"(25.4mm)SQ685622133
6,160
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478625718405M-41-850662541
7,330
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする