25.4sqアダプター

25.4sqアダプター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sqアダプター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
タイプ差込ピン差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
差込角(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1032151618866A580651(凹)、3/4(凸)
6,320
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1032152518866A-20011002001(凹)、3/4(凸)
8,990
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
1032153418877A935801(凹)、1.1/2(凸)
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする