ステンスクレーパー

ステンスクレーパー - 富田刃物ステンスクレーパー - 富田刃物ステンスクレーパー - 富田刃物ステンスクレーパー - 富田刃物ステンスクレーパー - 富田刃物
全13種類を絞り込む
材質(刃)
内容量
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃幅(mm)
全長(mm)
角度(°)
板厚(mm)
材質(刃)
材質(ハンドル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60943617No.3421個----ステンレス-
1,300
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
60943626No.3501個----ステンレス-
1,300
689
758(税込)
当日出荷
60943635No.3601個----ステンレス-
1,500
789
868(税込)
当日出荷
60943644No.3701個----ステンレス-
2,000
1,198
1,318(税込)
当日出荷
223484653801丁1252555-刃物用ステンレス鋼(HRC52°)P.P樹脂
2,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10396111#3801個1252555-刃物用ステンレス鋼(HRC52°)P.P樹脂
2,800
取扱い終了
代替品有
10396041#3331個75235-1.2刃物用ステンレス鋼(HRC52°)P.P樹脂
オープン
取扱い終了
10396057#3401個25255--刃物用ステンレス鋼(HRC52°)P.P樹脂
オープン
取扱い終了
10396066#3421個30255--刃物用ステンレス鋼(HRC52°)P.P樹脂
オープン
取扱い終了
10396075#3451個38255--刃物用ステンレス鋼(HRC52°)P.P樹脂
オープン
取扱い終了
10396084#3501個50255--刃物用ステンレス鋼(HRC52°)P.P樹脂
オープン
取扱い終了
10396093#3601個75255--刃物用ステンレス鋼(HRC52°)P.P樹脂
オープン
取扱い終了
10396102#3701個100255--刃物用ステンレス鋼(HRC52°)P.P樹脂
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10396111#38022348465380#380 ステンスクレーパー 富田刃物 22348465ステンスクレーパー富田刃物1丁
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする