スクレーパー

スクレーパー - 坂爪製作所(sakazume)
用途
狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに
仕様
落下防止器具取付穴あり
材質
ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼
色
ブラック
質量(g)
44
表面処理
ブレード部:カチオン電着塗装
柄長さ(mm)
106
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約)163×30×16、ブレード部:(約)56×30×1.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74830948BBP-30
オープン
¥799
¥879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする