間仕切りシート金具セット

間仕切りシート金具セット - ユタカメイク間仕切りシート金具セット - ユタカメイク間仕切りシート金具セット - ユタカメイク間仕切りシート金具セット - ユタカメイク間仕切りシート金具セット - ユタカメイク
(1件のレビュー)

レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。
ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。

用途間仕切りシートを使用する際に。セット内容ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10702921KJ-251セット
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
10321832KJ-251個
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10321832KJ-2510702921KJ-25KJ-25 間仕切りシート金具セット ユタカメイク 10702921間仕切りシート金具セットユタカメイク1セット
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10702921
2015-01-16
用途: 間仕切りシートの設置

レールだと取り付けが大変で価格もそれなりにしますが,
どこにでも間仕切りシートが安価で簡単にとりつけられるので便利です.
ガイドのワイヤーのバリエーションがもっといろいろあるといいのになと思いました.
留め具だけ売ってくれても良いかも.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする