アズワン
サージアンマスク
(1件のレビュー)
ノーズクリップ内蔵型
オーバーヘッドタイプ(IR-2)
材質
不織布
サイズ
フリー
種別
簡易マスク
形状
プリーツ型
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10322812
9-033-01
1箱(100枚)
ウレタンゴム付き
IR-1
9-033-01
¥
5,400
¥
5,346
¥
5,881
(税込)
翌々日出荷
10322821
9-033-02
1箱(50枚)
ひも付き
IR-2
9-033-02
¥
3,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください