曜日別特売

カナラインN.S.

カナラインN.S. - カナフレックス

脱塩ビ製で環境にやさしく、軽量で作業性が良い。
本体が透明のため、輸送物の確認が容易です。
加圧時のホースの伸びは少なく、耐久性に優れています。
酸、アルカリ、アルコールに強く、耐薬品性にも優れています。

主な用途
一般用、デリバリー、サクション用に。
水中ポンプの立ち上げ用に。
ISO14001 認証取得工場などの設備配管用。
原子力発電所内における冷却水の吸・排水、汚水の輸送用。
材質オレフィン系硬質樹脂/熱可塑性エラストマー赤/透明ピッチ(mm)16使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)100内径(Φmm)101最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)120使用流体水(泥水/スラリー)呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540特性耐薬/耐圧/耐久/透明性内容量1本
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10361224100Φ×1m1.91
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10361233100Φ×2m3.82
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10361242100Φ×3m5.73
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10361251100Φ×4m7.64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10361267100Φ×5m9.55
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10361276100Φ×6m11.46
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361285100Φ×7m13.37
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361294100Φ×8m15.28
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361303100Φ×9m17.19
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361312100Φ×10m1910
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10361321100Φ×11m20.911
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361337100Φ×12m22.812
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361346100Φ×13m24.713
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361355100Φ×14m26.614
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361364100Φ×15m28.515
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361373100Φ×16m30.416
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361382100Φ×17m32.317
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361391100Φ×18m34.218
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361407100Φ×19m36.119
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361416100Φ×20m3820
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10361425100Φ×21m39.921
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361434100Φ×22m41.822
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361443100Φ×23m43.723
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361452100Φ×24m45.624
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361461100Φ×25m47.525
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361477100Φ×26m49.426
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361486100Φ×27m51.327
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361495100Φ×28m53.228
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361504100Φ×29m55.129
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361513100Φ×30m5730
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10361522100Φ×31m58.931
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361531100Φ×32m60.832
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361547100Φ×33m62.733
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361556100Φ×34m64.634
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361565100Φ×35m66.535
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361574100Φ×36m68.436
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361583100Φ×37m70.337
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361592100Φ×38m72.238
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361601100Φ×39m74.139
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361617100Φ×40m7640
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361626100Φ×41m77.941
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361635100Φ×42m79.842
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361644100Φ×43m81.743
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361653100Φ×44m83.644
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361662100Φ×45m85.545
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361671100Φ×46m87.446
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361687100Φ×47m89.347
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361696100Φ×48m91.248
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361705100Φ×49m93.149
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
10361714100Φ×50m9550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする