曜日別特売

D40レール

D40レール - 岡田装飾金物D40レール - 岡田装飾金物D40レール - 岡田装飾金物D40レール - 岡田装飾金物D40レール - 岡田装飾金物D40レール - 岡田装飾金物D40レール - 岡田装飾金物D40レール - 岡田装飾金物
(5件のレビュー)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。

用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
全6種類を絞り込む
レール長さ(mm)
材質/仕上
6種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1036203715L20AS2000アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
7,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1036204615L30AS3000アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
11,400
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1036205515L40AS4000アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
15,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1036206415L20SL2000スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ
6,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1036207315L30SL3000スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ
9,600
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1036208215L40SL4000スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ
12,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

D40レール
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10362082
2019-02-28
用途: 工場の天井 可動日よけ用
製造業

工場の車両通行部に日よけを付けたいので、
天井部に設置。
ある程度の重量、作動には耐えています。
でも、設置の条件は各々違いますが、
モノはしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 10362064
2018-03-15
用途: 作業小屋のカーテンとして利用した。
その他業種

取り付けも簡単で、風や雪にも強く、滑車のスムーズな動きを導いていた。また錆びることもなくいつまでもきれいなままでよい商品でした。

対象商品 : 10362073
2018-05-14
用途: 補修

思った通りの品物でしたので、普通に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10362073
2015-12-10
用途: ネットの釣具
山本精工

まだつけていませんが、たいへんしっかりしていて、良い製品だと思います。

対象商品 : 10362064
2014-10-27
用途: 工作機械の防音シート囲い込みカーテンレールとして
宮地熔接工業有限会社

強度も十分。レールとレールも綺麗に繋がり滑車もスムーズに走る。
曲げレールのRの小さい物があれば更にいいのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする