D40用ランナーA

D40用ランナーA - 岡田装飾金物D40用ランナーA - 岡田装飾金物D40用ランナーA - 岡田装飾金物D40用ランナーA - 岡田装飾金物
(4件のレビュー)

コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7123寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1036211615T12
400
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランナーの種類について
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10362116
2019-04-20
用途: カーテンレールランナー交換
木村運送

ランナー交換は初めてやりましたが、凄く使いやすくなりました。

対象商品 : 10362116
2015-03-06
用途: イベント会場等の仮設の間仕切りカーテン
日本ステージ株式会社

動きに特に問題も無く、価格も手頃と思います。
レギュラー部材として使用して行けます
業者として価格は安いにこした事は無いので多数個の購入の場合等
ケース買い単位等で少しでも価格が下がるとうれしく思います

対象商品 : 10362116
2015-11-05
用途: 倉庫

1個から買えるので助かります。

対象商品 : 10362116
2014-04-03
用途: トラックの幌に使うカーテンです。

特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする