D40用ステージランナー

D40用ステージランナー - 岡田装飾金物D40用ステージランナー - 岡田装飾金物D40用ステージランナー - 岡田装飾金物
(2件のレビュー)

コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7131寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1036212515T15
500
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランナーの種類について
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10362125
2021-12-13
用途: 大型ビニールカーテン工事
株式会社 森嶋建設業・工事業

試作用サンプルを簡単に入手できて助かりました。
発注が決まりましたら、59個追加発注します。

対象商品 : 10362125
2018-01-05
用途: 2t車カーテン

近くに売ってないので、欲しい時にすぐ届くので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする