曜日別特売

違径トリプルエルボ

違径トリプルエルボ - PISCO(ピスコ)違径トリプルエルボ - PISCO(ピスコ)違径トリプルエルボ - PISCO(ピスコ)違径トリプルエルボ - PISCO(ピスコ)違径トリプルエルボ - PISCO(ピスコ)違径トリプルエルボ - PISCO(ピスコ)
形状違径トリプルダブル使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ開放リング/樹脂本体:ブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法E(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法J(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10369204PKVG10-610X64.610.7448020.21723.846.210.51417.515
1,034
789
868(税込)
当日出荷
10369213PKVG10-810X8719.6488020.218.123.746.210.51417.515
1,122
799
879(税込)
当日出荷
10369222PKVG8-48X434.53169.418.114.920.740.29121513
880
699
769(税込)
当日出荷
10369231PKVG8-68X64.610.33269.418.11721.340.29121513
924
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする