曜日別特売

ブランチユニオンワイ

ブランチユニオンワイ - PISCO(ピスコ)ブランチユニオンワイ - PISCO(ピスコ)ブランチユニオンワイ - PISCO(ピスコ)ブランチユニオンワイ - PISCO(ピスコ)ブランチユニオンワイ - PISCO(ピスコ)ブランチユニオンワイ - PISCO(ピスコ)ブランチユニオンワイ - PISCO(ピスコ)ブランチユニオンワイ - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

形状ブランチユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑え、インサートリングを必ず使用してください。
全11種類を絞り込む
適合継手径D2(Φmm)
チューブ外径(Φmm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
寸法d(Φmm)
適合継手径D2(Φmm)
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10370071PYJ101個63.220.22419.51817.5184.51010
726
519
571(税込)
当日出荷
10370087PYJ121個71.323.42822.2202121.54.51212
858
599
659(税込)
当日出荷
10370096PYJ41個48.714.91914.11110103.444
528
369
406(税込)
当日出荷
10370105PYJ61個53.21721.515.81212.512.53.266
550
399
439(税込)
当日出荷
10370114PYJ81個56.118.122.517.21414.5133.288
616
439
483(税込)
当日出荷
87915895PYJ10W1袋(10個)63.220.22419.51817.5184.51010
7,260
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87915904PYJ12W1袋(10個)71.323.42822.2202121.54.51212
8,580
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
87915913PYJ161袋(10個)82.624.130-2425--1616
18,480
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
87915922PYJ4W1袋(10個)48.714.91914.11110103.444
5,280
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87915931PYJ6W1袋(10個)53.21721.515.81212.512.53.266
5,500
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
87915947PYJ8W1袋(10個)56.118.122.517.21414.5133.288
6,160
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10370071
2018-02-02
用途: 液体の分離用
株式会社タグチ製造業

液体の分離用ですので、もう少し分離の流れが良ければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする