曜日別特売

ホースリムーバープライヤー

ホースリムーバープライヤー - Lisle(ライル)
(12件のレビュー)

燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。

全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1042292147900
3,940
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10422921
2021-02-12
用途: 自動車整備時のホース外し
製造業

配管からのホース外し作業能率向上、Made in USAで品質もGood

対象商品 : 10422921
2020-07-16
用途: 燃料ホース取り外し

非常に使いやすく作業が、スムーズに終わり助かった。

2015-03-22
用途: ホース取り外し

これは便利、持ってても損じゃない。

対象商品 : 10422921
2013-07-09
用途: 農機具の修理

刈払機やらのホースを抜くときに使用。自力で抜くととてつもない力が要るし、マイナスドライバーでこねるとホースが避けてくるので大変重宝しています。

3が参考にしています
対象商品 : 10422921
2014-01-25
用途: 自動車整備

ホース側とチューブ側の面がずれていて使い物になりませんでした。
他社の同品より高価なので品質も期待していただけに残念です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 10422921
2013-03-21
用途: プロパンガスコックからゴムホースを剥離する際に使用

従来、矢崎総業のホースポンを使用していましたが、工具補充の為購入しようとした際、類似品(当該商品)があったので購入してみた次第です。今のところ使用感に特別問題はありません。

5が参考にしています
対象商品 : 10422921
2012-06-11
用途: オートバイのホースの取り外し

オートバイのガソリンホースには大きくて使えないパターンが多いかも、ブレーキキャリパーのピストン戻しに使え喜んでいます。

7が参考にしています
対象商品 : 10422921
2011-12-20
用途: バイクのガソリンコックからのホースの抜き取り
大戸厚志

作業部分にスペースがあれば良いのですが、狭い部分での作業には適していないと思う。
先端部分が曲がっていれば良いと思いました。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする