瓜生製作
チッピングハンマ
用途
浅いハツリ
打撃数(bpm)
約2700
ストローク(mm)
50
全長(mm)
約228(チゼルなし)
質量(kg)
約2.30(チゼルなし)
ホース内径(Φmm)
推奨/9.5
差込深さ(mm)
46
空気消費量(m
3
/min)
0.35(空気圧0.6MPa負荷時)
ホース口金取付ねじ
PT1/4
ピストン径(Φmm)
20.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10382827
AA-00(R)
Φ12.7
¥
55,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
10382836
AA-00(H)
10.5
¥
55,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください