曜日別特売

LOF 45°×7°めがねレンチ

LOF 45°×7°めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(5件のレビュー)

超軽量の新世代ツール

用途ナット等の締付け取外しに形状オフセット種別めがねレンチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10383606LOF08108×10180
1,930
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
10383615LOF101210×12195
1,980
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
10383624LOF111311×13210
2,040
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
10383633LOF121412×14220
2,040
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
10383642LOF141714×17255
2,280
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10383651LOF171917×19280
2,550
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10383667LOF192119×21314
3,240
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
10383676LOF222422×24333
4,040
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75262451LOF161816×18268
2,710
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
75262442LOF131513×15234
2,060
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: バイク整備

日本メーカーのメガネレンチでは珍しくナローオフセットになっているので使いやすいです。

対象商品 : 10383615
2017-03-20
用途: 車のエンジンルーム内の狭いところの作業

めがねレンチは45度と言えども、45度のままになっているのは無いですね。あといろいろな角度のレンチとか。そういうのが欲しかったけれどしょうがないです。でも、軽量で穴が開いていたのでそこに針金を巻いて吊りながら作業し、無事完了しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10383651
2014-04-15
用途: 自動車整備に使用

10年ほどKTCを使用し、買い替えです。
金額、重量、JIS規格で選びました。
使用満足度は、何年か使わないと分かりませんね。
艶消しの塗装(メッキ)が剥がれないか心配ですね。
万が一、ネジが滑ったら即買い替えですね。

1が参考にしています
対象商品 : 10383642
2014-04-15
用途: 整備

これを購入したのは 他の商品とスケールが足りないので 足しに購入したのですが
購入目的と使用用途を言えば 長(スケール)さと取り回し見栄えがよく
急を要するような作業に雑に散らかしたとしても邪魔にならず デザイン的に見分けも付くというところから 取り回しのよさとコメントしてみました
前回の同社製品との組み合わせで使い勝手はいいですね
でも2本を出しての手元は散らかるので嫌ですが

2が参考にしています
対象商品 : 10383633
2014-04-21
用途: 自動車のドア交換に使用

ヘッドが小さいので、狭いヒンジ部に容易にアクセスできました。
ネジへの攻撃性はわかりませんが、滑りなどありませんでした。
心配なのは、艶消しメッキが剥がれないかですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする