曜日別特売

両口めがねレンチ

両口めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(5件のレビュー)

両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。
JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。

用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ内容量1丁
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
対辺寸法(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
寸法(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10384227OF080915.5166408×98×9
1,780
999
1,099(税込)
当日出荷
10384236OF081015.5166408×108×10
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10384245OF101118.51906010×1110×11
1,910
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10384254OF101219.01906010×1210×12
1,790
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10384263OF101319.51908010×1310×13
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10384272OF111319.51908011×1311×13
1,920
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10384281OF121422.02159012×1412×14
1,930
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10384297OF131725.024314013×1713×17
2,140
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10384306OF141725.024314014×1714×17
2,140
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10384315OF171928.027619017×1917×19
2,390
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10384324OF172132.031329017×2117×21
2,880
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
10384333OF192132.031431019×2119×21
3,020
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10384351OF192232.031431019×2219×22
3,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10384367OF192434.533234019×2419×24
3,190
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10384376OF212334.533336021×2321×23
3,610
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
10384385OF212638.536545021×2621×26
3,910
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
10384394OF222434.533336022×2422×24
3,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10384403OF232638.536645023×2623×26
4,260
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
10384412OF242738.536645024×2724×27
4,770
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10384421OF243046.039266024×3024×30
4,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75262634OF262946.039265026×2926×29
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
10384437OF263246.039260026×3226×32
5,700
4,198
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
10384446OF273046.039265027×3027×30
5,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10384455OF293251.042887029×3229×32
6,300
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10384464OF303251.042887030×3230×32
6,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
10384473OF323551.042887032×3532×35
7,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
10384482OF323651.042887032×3632×36
7,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
10384491OF354158.0455112035×4135×41
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
10384507OF364158.0455112036×4136×41
9,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10384421
2023-09-01
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

問題なく使用出来、大変満足できる。
曲げ角度にも問題なく、実用上、問題なく使用中です。

対象商品 : 10384367
2019-02-02
用途: プラントのメンテナンス
ガーデンKOKUSA建設業・工事業

プラントでの配管作業に使用しています。
良い意味で普通です。今まで使っていたスーパーツール製と比べて遜色ありません。
旭はあまり使っている人がいないので、現場で取り違えられにくいかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 10384306
2018-06-13
用途: バイクの整備に

KTCに比べるとやや劣るが、モノタロウよりははるかに品質がよい。
軽いし、手のなじみもいいし、使っていて特に不満を感じることはない。
コストパフォーマンスとしては悪くない。好きな工具メーカーの一つである。

1が参考にしています
対象商品 : 10384394
2018-05-29
用途: 車とバイクのメンテナンス
その他業種

バイクのメンテナンス作業に使用したが、気持ちサイズが大きい様な気がする。
僅かではあるが、ナットとレンチにガタがある。

2が参考にしています
対象商品 : 10384333
2016-11-17
用途: バイクの整備
その他業種

スーパーカブのアクスルボルトを緩めるために購入。
上から覆いかぶさるように回すことが出来るようになったので、かなり負担軽減です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする