曜日別特売

ミニタイプ 45°エルボ

ミニタイプ 45°エルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ 45°エルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ 45°エルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ 45°エルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ 45°エルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ 45°エルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ 45°エルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ 45°エルボ - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続形状45°エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
全18種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質
材質(金属フード)/処理
包装形態
有効断面積(mm2)
適合継手径D2(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10412367PLH4-01M1個--R4金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
-開放リング/樹脂本体:ブラック通常包装5-6.18
319
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
10412376PLH4-M5M1個--M4金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
-開放リング/樹脂本体:ブラック通常包装2.9-3.33
385
269
296(税込)
当日出荷
10412385PLH6-01M1個--R6金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
-開放リング/樹脂本体:ブラック通常包装8.7-6.88
325
249
274(税込)
当日出荷
10412394PLH6-M5M1個--M6金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
-開放リング/樹脂本体:ブラック通常包装3.6-3.93
391
269
296(税込)
当日出荷
10412403PLH6-M6M1個--M6金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
-開放リング/樹脂本体:ブラック通常包装3.8-4.23.9
402
299
329(税込)
6日以内出荷
35312191PLH4-M6M1個--M4金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
-開放リング/樹脂本体:ブラック通常包装4-3.63.9
396
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87948865PLH4-M5MW1袋(10個)--M4開放リング/POM、樹脂本体/PBT黄銅(無電解ニッケルメッキ)開放リング/樹脂本体:ライトグレー通常包装2.9-3.33
3,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
87948874PLH6-01MW1袋(10個)--R6開放リング/POM、樹脂本体/PBT黄銅(無電解ニッケルメッキ)開放リング/樹脂本体:ライトグレー通常包装8.7-6.88
3,250
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
87948883PLH6-02M1袋(10個)--R6開放リング/POM、樹脂本体/PBT黄銅(無電解ニッケルメッキ)開放リング/樹脂本体:ブラック通常包装8.7-1811
3,520
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
87948892PLH6-02MW1袋(10個)--R6開放リング/POM、樹脂本体/PBT黄銅(無電解ニッケルメッキ)開放リング/樹脂本体:ライトグレー通常包装8.7-1811
3,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
87948901PLH6-M5MW1袋(10個)--M6開放リング/POM、樹脂本体/PBT黄銅(無電解ニッケルメッキ)開放リング/樹脂本体:ライトグレー通常包装3.6-3.93
3,910
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
87948917PLHJ6MW1袋(10個)810.5-6開放リング/POM、樹脂本体(PBT)黄銅(無電解ニッケルメッキ)開放リング/樹脂本体:ライトグレー通常包装5.962.1-
3,410
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
87948926PLH4-01M-C1袋(10個)--R4開放リング/POM、樹脂本体/PBT黄銅(無電解ニッケルメッキ)開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレークリーンルーム包装5-6.18
4,180
3,188
3,507(税込)
4日以内出荷
返品不可
87948935PLH4-M5M-C1袋(10個)--M4開放リング/POM、樹脂本体/PBT黄銅(無電解ニッケルメッキ)開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレークリーンルーム包装2.9-3.33.2
5,060
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
87948944PLH4-M6M-C1袋(10個)--M4開放リング/POM、樹脂本体/PBT黄銅(無電解ニッケルメッキ)開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレークリーンルーム包装4-3.64
5,170
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87948953PLH6-01M-C1袋(10個)--R6開放リング/POM、樹脂本体/PBT黄銅(無電解ニッケルメッキ)開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレークリーンルーム包装8.7-6.88
4,290
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
87948962PLH6-M5M-C1袋(10個)--M6開放リング/POM、樹脂本体/PBT黄銅(無電解ニッケルメッキ)開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレークリーンルーム包装3.6-3.93.2
5,170
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87948971PLH6-M6M-C1袋(10個)--M6開放リング/POM、樹脂本体/PBT黄銅(無電解ニッケルメッキ)開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレークリーンルーム包装3.8-4.24
5,280
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする