曜日別特売

釘打機

釘打機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]
質量(kg)2.4長さ(m)30以内(使用ホース)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×127×290安全装置メカニカル方式使用ホース内径(Φmm)7以上釘装てん数(本)200使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.69[5~7]内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10416436CN-S551G
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする