MAX(マックス)[事務用品・工具]
釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
10416436
品番
CN-S551G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
質量(kg)
2.4
長さ(m)
30以内(使用ホース)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
291×127×290
安全装置
メカニカル方式
使用ホース内径(Φmm)
7以上
釘装てん数(本)
200
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49~0.69[5~7]