ベンダー付鉄筋カッター

ベンダー付鉄筋カッター - Mokuba(小山刃物製作所)ベンダー付鉄筋カッター - Mokuba(小山刃物製作所)ベンダー付鉄筋カッター - Mokuba(小山刃物製作所)

切る!曲げる!
最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。
ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。
一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。
安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。
刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。
本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。

切断能力(mm)10~13トラスコ品番403-0303質量(g)10700内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10418913D-5
44,680
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Mokuba ベンダー付鉄筋カッター
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする