曜日別特売

スポットカッター ハイス TiALNコーティング

スポットカッター ハイス TiALNコーティング - イシハシ精工スポットカッター ハイス TiALNコーティング - イシハシ精工スポットカッター ハイス TiALNコーティング - イシハシ精工スポットカッター ハイス TiALNコーティング - イシハシ精工スポットカッター ハイス TiALNコーティング - イシハシ精工スポットカッター ハイス TiALNコーティング - イシハシ精工
(3件のレビュー)

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。

用途スポット溶接取り外し用表面処理TiALNコーティング危険物の類別非危険物内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10421677TA-SPT 6.5806.5
7,520
4,298
4,728(税込)
当日出荷
10421686TA-SPT 8808
9,620
5,498
6,048(税込)
当日出荷
10421704TA-SPT 9.3809.3
11,860
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
10421713TA-SPT 108010
14,010
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
10421722TA-SPT 6.51506.5
12,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10421731TA-SPT 81508
14,010
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10421747TA-SPT 8.21508.2
14,010
7,998
8,798(税込)
当日出荷
10421756TA-SPT 9.31509.3
16,810
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
10421652TA-SPT 6.5386.5
7,810
取扱い終了
返品不可
10421661TA-SPT 8388
8,370
取扱い終了
10421695TA-SPT 8.2808.2
8,370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10421747
2019-09-24
用途: 鈑金作業に使用。
有限会社オートハウスイワタ

硬質が良く、耐久性もあり満足しています。今回は2回目の購入です!

1が参考にしています
対象商品 : 10421686
2017-04-29
用途: 自動車鈑金

切れ味は抜群。塗料販売店より安価で助かっております。

対象商品 : 10421747
2014-10-16
用途: 自動車鈑金

良く切れる!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鈑金・塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする