タンガロイ
チップ SPGTR/L-W20
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00699344
SPGT120404L-W20 NS9530
0.4
¥30,800
¥
23,980
¥26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10433963
SPGT120404L-W20
0.4
¥24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06092886
SPGT120408L-W20
0.8
¥24,000
取扱い終了
10433945
SPGT120404R-W20
0.4
¥24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10433954
SPGT120408R-W20
0.8
¥24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10433972
SPGT120408L-W20
0.8
¥24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください