チップ VCMT-PF

チップ VCMT-PF - タンガロイ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全28種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00706563VCMT080202-PF GT95308.32.380.24.76
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706572VCMT080202-PF NS95308.32.380.24.76
11,900
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706606VCMT080204-PF GT95308.32.380.44.76
15,700
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706615VCMT080204-PF NS95308.32.380.44.76
11,900
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706755VCMT160404-PF GT953016.64.760.49.525
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706764VCMT160404-PF NS953016.64.760.49.525
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706843VCMT160408-PF GT953016.64.760.89.525
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706852VCMT160408-PF NS953016.64.760.89.525
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
10436307VCMT080202-PF8.32.380.24.76
10,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436316VCMT080204-PF8.32.380.44.76
10,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436343VCMT080202-PF8.32.380.24.76
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436352VCMT080204-PF8.32.380.44.76
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436325VCMT160404-PF16.64.760.49.525
20,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436334VCMT160408-PF16.64.760.89.525
20,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436361VCMT160404-PF16.64.760.49.525
17,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436377VCMT160408-PF16.64.760.89.525
17,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
37371677VCMT080202-PF8.32.380.24.76
12,200
取扱い終了
37371686VCMT080202-PF8.32.380.24.76
12,200
取扱い終了
37371695VCMT080202-PF8.32.380.24.76
12,200
取扱い終了
37371713VCMT080204-PF8.32.380.44.76
12,200
取扱い終了
返品不可
37371722VCMT080204-PF8.32.380.44.76
12,200
取扱い終了
37371731VCMT080204-PF8.32.380.44.76
12,200
取扱い終了
37371756VCMT160404-PF16.64.760.49.525
23,100
取扱い終了
37371765VCMT160404-PF16.64.760.49.525
23,100
取扱い終了
37371774VCMT160404-PF16.64.760.49.525
23,100
取扱い終了
37371792VCMT160408-PF16.64.760.89.525
23,100
取扱い終了
37371801VCMT160408-PF16.64.760.89.525
23,100
取扱い終了
37371817VCMT160408-PF16.64.760.89.525
23,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10436307VCMT080202-PF00706563VCMT080202-PF GT9530画像準備中チップ VCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
11,880
税込13,068
メーカ後継品です
10436316VCMT080204-PF00706606VCMT080204-PF GT9530画像準備中チップ VCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
11,880
税込13,068
メーカ後継品です
10436343VCMT080202-PF00706572VCMT080202-PF NS9530画像準備中チップ VCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
8,790
税込9,669
メーカ後継品です
10436352VCMT080204-PF00706615VCMT080204-PF NS9530画像準備中チップ VCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
8,790
税込9,669
メーカ後継品です
10436325VCMT160404-PF00706755VCMT160404-PF GT9530画像準備中チップ VCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
22,980
税込25,278
メーカ後継品です
10436334VCMT160408-PF00706843VCMT160408-PF GT9530画像準備中チップ VCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
22,980
税込25,278
メーカ後継品です
10436361VCMT160404-PF00706764VCMT160404-PF NS9530画像準備中チップ VCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカ後継品です
10436377VCMT160408-PF00706852VCMT160408-PF NS9530画像準備中チップ VCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする