NEW Tikoかったぁ

NEW Tikoかったぁ - 富士元工業NEW Tikoかったぁ - 富士元工業NEW Tikoかったぁ - 富士元工業

うす物加工に良好!
小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。
フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。

適合チップ
S32MOZ
S32GUR
用途45度フェイス加工付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3)刃数3タイプSタイプ寸法a(°)45内容量1本
注意
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法ln(mm)
寸法ls(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10439432TKN20-60S-0360731205.7204080
55,390
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10439441TKN20-80S-0380931205.7204080
61,990
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10439457TKN32-60S-0360731205.7324080
55,390
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10439466TKN32-80S-0380931205.7324080
61,990
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする