曜日別特売
モノタロウ

サービスクリーパー

サービスクリーパー - モノタロウ
(386件のレビュー)

ホールド性の良い、6輪樹脂クリーパーです。

材質(本体)PE、(キャスター)PP+PVC、(枕部)PVC革+スポンジ耐荷重(kg)120内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
キャスター
サイズ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10441234TLCR36PR63.42低床タイプ2inch900×400×90
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
32901443TLCR40PR64.75幅広タイプ3inch1010×480×120
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10441234TLCR36PR660766177M6803BTLCR36PR6 サービスクリーパー モノタロウ 60766177サービスクリーパーモノタロウ1台
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32901443TLCR40PR660766186M6802-2TLCR40PR6 サービスクリーパー モノタロウ 60766186サービスクリーパーモノタロウ1台
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:386
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10441234
2024-02-28
用途: 自動車整備

低床なので車体の上げ代が少ない場合に使い易い。軽量なので収納が容易。
車輪の消耗が激しく、数度の使用で本体が路面に底付きする。
2年程度の使用期間で車輪のトレッド面がリング状に剥がれて有効径が
減少し、さらに底付きし易くなる。
ピロー部の表皮も数年でひび割れ発生する。
耐候性材料への変更が必要(車輪とピロー表皮共に)。

対象商品 : 10441234
2023-12-30
用途: 車のメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品 : 32901443
2021-11-06
用途: クルマのメンテナンス
農・林・水産業

オイル交換など、車の底部の確認や作業には欠かせないツールで助かっています。ただかさばって片付ける時もう少しコンパクトになるといいなと思います。

対象商品 : 10441234
2020-10-16
用途: 縁の下の作業
アロウライフ企画その他業種

普通の使い方とは違うと思いますが、縁の下で作業する事があり購入して使っています。

対象商品 : 10441234
2019-08-27
用途: 車の整備

タイヤが回りづらく減ります。キャスターの止めネジもなんのかなくなってしまいました。樹脂製なのであまり強く締め付けられません。

対象商品 : 10441234
2019-04-26
用途: 車の下回りの整備に使用

サービスクリーパーの車高が低くとても作業がしやすいです。後は耐久性を観察して行きます。

対象商品 : 32901443
2019-01-08
用途: 車いじりには必須です。

デコボコの場所では無理ですがかなり低い位置で作業が出来大変助かります又、軽いです。

対象商品 : 10441234
2018-08-15
用途: 自動車メンテナンス
建設業・工事業

メンテナンス効率が良くなりました
オススメ一品ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
何色ですか?
回答:
赤色です。
対象商品:
32901443
2011-10-31
質問:
MonotaROと書かれていますが、これは印刷ですか?それともシールを貼っているのですか?
回答:
印刷となります。
対象商品:
10441234
2が参考にしています
2011-10-31
質問:
MonotaROマークが付いていますか?剥がせますか?
回答:
サービスクリーパーのロゴは印刷しており、はがせません。
対象商品:
10441234
1が参考にしています
2011-08-30

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする