曜日別特売
モノタロウ

コネクター 配線タップ用

コネクター 配線タップ用 - モノタロウコネクター 配線タップ用 - モノタロウコネクター 配線タップ用 - モノタロウコネクター 配線タップ用 - モノタロウコネクター 配線タップ用 - モノタロウコネクター 配線タップ用 - モノタロウコネクター 配線タップ用 - モノタロウ
(401件のレビュー)

被覆をむかずに簡単に電源が取れます。

用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※許容電流は使用する電線の一般的な許容電流の目安です。電線の種類や周囲温度、密閉された空間などにより条件が変わる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
適合電線(mm2)
使用可能電力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31565738-1パック(60個)4~7(適合電線電流)0.5~0.75DC12V84W以下/DC24V168W以下
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31565747-1パック(60個)7~15(適合電線電流)0.75~2.5DC12V180W以下/DC24V360W以下
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
10442844RED-0.51パック(50個)3~70.5~0.75DC12V84W以下/DC24V168W以下
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
10442853BLUE-0.751パック(50個)7~150.75~2.5DC12V180W以下/DC24V360W以下
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コネクター 配線タップ用.
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10442844RED-0.531565738-RED-0.5 コネクター 配線タップ用 モノタロウ 31565738コネクター 配線タップ用モノタロウ1パック(60個)
749
税込824
内容量に違いがあります
10442853BLUE-0.7531565747-BLUE-0.75 コネクター 配線タップ用 モノタロウ 31565747コネクター 配線タップ用モノタロウ1パック(60個)
749
税込824
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:401
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 自動車販売整備
カースタイルキング自動車・二輪車・自転車関連業

中古車のナビ、オーディオ取り付けの際の使用です。低価格で商品も良い。

2025-10-19
用途: マンションの廊下照明LED化
サービス業

構造が簡単で取り付けも苦労せずに使用できました。性能も問題ありません。

対象商品 : 31565738
2025-08-03
用途: 配線
有限会社第一代行川端雄一郎運輸・通信業

使いやすい。価格もそれなりの値段なのでまた買いたい!

対象商品 : 31565738
2024-01-15
用途: 車両の電装品の増設等
渡邊工業株式会社

ごく普通のエレクトロタップです。
割り込ませる側のケーブルとメインのケーブルが別々にパッチンできますのでごく普通に使えてます。
一発で止めるタイプは苦手なのでこれ一択です!
自分の車や知り合いの車、親戚の車の電装品の増設が頻繁にありますので、これ位数がないと不安ですw
安くていいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31565747
2024-03-17
用途: 分岐配線

配線の被膜向きやテープ絶縁などがいらず、また半田もいらないので手軽に屋外での配線分岐を含め重宝です。

対象商品 : 31565738
2023-09-13
用途: 配線分岐
自動車・二輪車・自転車関連業

お得なパックで安価に購入出来てたすかりました。リピ買い予定です

対象商品 : 31565738
2023-11-24
用途: 配線
コスモソリューションサービス業

ごく普通のエレクトロタップです。今のところ普通に使えています。価格的にも満足です。

対象商品 : 31565738
2024-03-12
用途: 車のレストア
卸売・小売業

使いやすく量が多く入っているのでコスパも良く、いつも利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
商品の寸法を教えてください。
回答:
開いた状態ですと幅:約36mm、縦:約18mmとなります。
対象商品:
31565738
2021-02-19
質問:
取り付けるのに工具は必要でしょうか。
回答:
線を挟んでロックするだけでございますので、工具のご用意は不要でございます。
対象商品:
31565738
2021-02-19
質問:
取り付けるのに工具は必要でしょうか。
回答:
線を挟んでロックするだけでございますので、工具のご用意は不要でございます。
対象商品:
31565747
2021-02-19

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする