HIDバナー D2C

HIDバナー D2C - EVOLVA

世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。
インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。
シェード:脱着可能のシェードを採用する事により、いつでもD2Rに変更する事が出来ます。
電極:プランゼー社(オーストリア)の電極を採用。
UVコーティングガラス管:UVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)のガラス管を採用。
シリコン:は耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)を採用。
ベースフランジ:成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
インサート方式:溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。

備考車検対応タイプD2C(D2R/D2S搭載車専用)仕様・用途車検対応内容量1セット(2本)
注意
※12V専用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10679006D2C-5200k5200k
オープン
取扱い終了
10679015D2C-6000k6000k
オープン
取扱い終了
10679024D2C-6500k6500k
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする