曜日別特売

乗用車用ブリッジ

乗用車用ブリッジ - 昭和ブリッジ販売

ES型は乗用車の積み降ろし専用ブリッジです。
車高の低い乗用車に対応できるようにゆるやかなのりこみ角度に設定しています。ブリッジ表面はフラットで突起がなく、車両の下部をすることがありません。カーキャリヤ・カーに標準装備されているブリッジです。

用途乗用車用有効幅(mm)400全幅(mm)400フック形状ツメ持ち手×内容量1セット(2本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10699166ES-300-40-2.030002.0/セット
306,100
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10699175ES-360-40-2.036002.0/セット
367,300
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10699184ES-280-40-2.528002.5/セット
344,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10699193ES-300-40-2.530002.5/セット
367,300
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10699202ES-360-40-2.536002.5/セット
433,200
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする