曜日別特売

スチールウッド 帽子掛 SW-B-140

スチールウッド 帽子掛 SW-B-140 - LAMP(スガツネ工業)スチールウッド 帽子掛 SW-B-140 - LAMP(スガツネ工業)スチールウッド 帽子掛 SW-B-140 - LAMP(スガツネ工業)スチールウッド 帽子掛 SW-B-140 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。
自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。

付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25材質天然木(特殊樹脂加工)、亜鉛合金(ZDC)質量(g)165種類帽子掛奥行(mm)100取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)帽子掛部:29.4、フック部:147吊下荷重N(kgf)帽子掛部/3、フック部/15内容量1個
注意
天然木のため、色の濃淡、木目の模様は製品ごとに違います。ご使用の際は現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10699735SW-B-140G天然木(特殊樹脂加工)/素地、亜鉛合金/金色
3,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
10699744SW-B-140WB天然木(特殊樹脂加工)/素地、亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10699735
2014-06-03
用途: トイレのコート掛け

目的は女性用WC内でバック・コート類を掛ける。おしゃれな、お値打ちなものを探しておりました。現物も金メッキなので高級感があり、お客さんにも喜んでもらえました。
ビスを締めるとき、なめてしまうとたいへんです。ビスのカバーとかあるといいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする