ステンレス鋼製 ハンガーメイト

ステンレス鋼製 ハンガーメイト - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンガーメイト - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンガーメイト - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンガーメイト - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンガーメイト - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンガーメイト - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。
ハンガーの先端はゴムキャップ付です。

付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他奥行(mm)247仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10699805HM-250Vたて付け
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10699814HM-250Yよこ付け
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製 ハンガーメイト
ステンレス鋼製 ハンガーメイト
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10699805
2021-02-04
用途: ジャケットの保管用に

この商品を買うのは2回目になる。左右に動かせるので不要な時も邪魔になりにくい。単純な構造だが頑丈で信頼出来る品だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 10699805
2017-04-22
用途: パン屋さんのトング掛け
岸本家具店製造業

ステンレスで衛生的で使用しやすいし、可動式なので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする