曜日別特売

ステンレス鋼製棚柱 SPH型

ステンレス鋼製棚柱 SPH型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPH型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPH型 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。
実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。
棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。

用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
質量(g)
取付穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03396672SPH-18201セット(8本)182023011
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
車上渡し
10699832SPH-18201本182023011
1,900
取扱い終了
代替品有
33619941SPH-25201本252433015
2,300
取扱い終了
37906714SPH-25201本252433015
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10699832SPH-182003396672SPH-1820SPH-1820 ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業) 03396672ステンレス鋼製棚柱 SPH型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
19,980
税込21,978
入数が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03396672
2021-10-30
用途: 物入内の棚用に使用する
株式会社塚越建設建設業・工事業

後付けできるので使い勝手が良い。本数が少量(4本程度)にしていただくと ロスがない。

対象商品 : 03396672
2019-12-02
用途: 飾り棚に使用しました。
有限会社上田工務店建設業・工事業

様々な場所に、自由な高さに棚の設置が出来て便利です。

対象商品 : 10699832
2014-04-01
用途: キッチン下の棚造作

1本を4分割して使いましたが、若干フックの位置が変わるため棚柱の取り付け位置も変わってしまいました。
イレギュラーな使用方法でしたが重宝しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取付ビスのサイズは?
回答:
穴径3.2mm以内で、皿穴 頭6.5mmのねじ長さとなります。
対象商品:
10699832
2011-10-31

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする