曜日別特売

ステンレス棚受 SPH-20

ステンレス棚受 SPH-20 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPH-20 - LAMP(スガツネ工業)
(6件のレビュー)

ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。
カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。
振動などで外れにくい構造です。

用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック質量(g)4.5仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)441(45)アズワン品番64-6792-51耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用内容量1個
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10699841SPH-20
130
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10699841
2024-06-01
用途: 洗面所とクロゼットの棚を増やす
その他業種

棚板を増やしたくて、すでについているレールと棚受けに合うものを散々探し、画像検索でこれに辿りついたときのうれしさ!
価格も安く助かりました

対象商品 : 10699841
2020-01-16
用途: 木製棚設置時
サービス業

木製棚に既存の金属レールが付いていましたが、棚を追加したくて購入しました。ピッタリ合って購入して良かったです

対象商品 : 10699841
2017-08-17
用途: 棚板追加作業に使用
その他業種

このパーツを探していて、ホームセンターなどでは取り扱っていなかった。ゴムの部分が取れやすいが、通常そんなに動かさないので問題はない。

対象商品 : 10699841
2016-04-26
用途: 新築5年で靴の棚を3段増やしたくてステンレス棚受金具を探してました。

パソコンより発注しましたが翌日送付してくれました。こんなに早く発送いただき感謝しております。今後も依頼すると思いますのでよろしくお願いいたします。

対象商品 : 10699841
2014-03-10
用途: 棚取り付け

同じものだったので、とても良いです。

対象商品 : 10699841
2013-02-16
用途: 棚補充に必要のため

今も使用ちゅのため、しっかりしたつくりで、安定性はあるが、はめかたがなれるまで時間がかかる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする