ステンレス棚柱 SP型

ステンレス棚柱 SP型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚柱 SP型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚柱 SP型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚柱 SP型 - LAMP(スガツネ工業)
(15件のレビュー)
注意
取付ビス別途
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
材質
仕上
質量(g)
取付穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02124693SP-1820N1セット(8本)1820SUS304ヘアーライン22210
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
車上渡し
02124702SP-26001セット(8本)2600SUS304ヘアーライン31714
19,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
38019764SBP-18201セット(2本)1820SUS430-22210
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
車上渡し
35139185SP-1820N1セット(4本)1820SUS304ヘアーライン22210
オープン
取扱い終了
代替品有
35139264SP-1820N1セット(2本)1820SUS304ヘアーライン22210
オープン
取扱い終了
代替品有
38019755SBP-18201セット(4本)1820SUS430-22210
4,560
取扱い終了
代替品有
35139194SP-26001セット(4本)2600SUS304ヘアーライン31714
オープン
取扱い終了
代替品有
35139273SP-26001セット(2本)2600SUS304ヘアーライン31714
オープン
取扱い終了
代替品有
37906775SP-26001本2600SUS304ヘアーライン31714
1,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
35139255SPS-18201セット(2本)1820SUS430ヘアーライン22210
オープン
取扱い終了
代替品有
33619896SP-26001本2600SUS304ヘアーライン31714
1,400
取扱い終了
代替品有
37906723SP-4551本455SUS304ヘアーライン573
430
取扱い終了
37906732SP-6501本650SUS304ヘアーライン814
540
取扱い終了
37906741SP-8451本845SUS304ヘアーライン1055
670
取扱い終了
37906757SP-10401本1040SUS304ヘアーライン1296
800
取扱い終了
37906766SP-1820WT1本1820SUS304焼付塗装(ホワイト)22210
1,000
取扱い終了
返品不可
37906793SPS-26001本2600SUS304ヘアーライン31714
1,100
取扱い終了
返品不可
08524215SPS-2600T1個2600SUS304ヘアーライン31714
1,100
取扱い終了
返品不可
37906784SPS-18201本1820SUS304ヘアーライン22210
730
取扱い終了
返品不可
33619887SPS-18201本1820SUS430ヘアーライン22210
730
取扱い終了
35139176SPS-18201セット(4本)1820SUS430ヘアーライン22210
オープン
取扱い終了
10699954SP-1820N1本1820SUS304ヘアーライン22210
1,230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35139185SP-1820N02124693SP-1820NSP-1820N ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 02124693ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります
35139264SP-1820N02124693SP-1820NSP-1820N ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 02124693ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります
38019755SBP-182038019764SBP-1820SBP-1820 ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 38019764ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)1セット(2本)
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
35139194SP-260002124702SP-2600SP-2600 ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 02124702ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
18,980
税込20,878
内容量に違いがあります
35139273SP-260002124702SP-2600SP-2600 ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 02124702ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
18,980
税込20,878
内容量に違いがあります
37906775SP-260002124702SP-2600SP-2600 ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 02124702ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
18,980
税込20,878
内容量に違いがあります
35139255SPS-182038019764SBP-1820SPS-1820 ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 38019764ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)1セット(2本)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33619896SP-260002124702SP-2600SP-2600 ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 02124702ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
18,980
税込20,878
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38019755
2023-11-06
用途: 棚製作
製造業

非常に簡単に棚を作ることができるので、重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 38019755
2024-01-27
用途: 棚の設置
サービス業

今回で2回目です。ベニア化粧板をカットして、棚の増設に利用してます。メモリもついてピン取り時はスムーズです。

対象商品 : 38019755
2022-10-06
用途: 固定収納部の稼動棚化

品質は高い。固定ビスは3mm頭 長めのSUSビスで固定検討の場合はビスの確保が必要(ホームセンターには少ない)
L=1820で ビス10本必要

5が参考にしています
対象商品 : 38019755
2022-05-19
用途: 物置き
製造業

リビングにあった収納スペースが一気に使いやすくなりました。
2年以上経ちましたが、安定感も変わらず劣化もなしです。
気に入ったので、他の場所にも設置したいですが
小さいサイズが取扱終了になっているのが残念。

1が参考にしています
対象商品 : 38019755
2020-07-18
用途: 自宅の棚作り
教育・研究機関

ホームセンターより安く、すぐ届いて助かりました。品質もよいです。棚受けはサイズが合うものを注意して確認した方がよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38019755
2019-08-26
用途: 子供のランドセル整理棚

番号が入っているので左右の高さを合わせやすい。
半分に切って、上部と下部で使っても左右の番号を合わせる事ができたので便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 02124693
2019-07-01
用途: 収納棚の棚板受け
製造業

板金物ですが、精度良く出来ており、曲がり、バリ等も無く綺麗に出来ている。棚受けのスロットに番号が刻印されており、便利。

1が参考にしています
対象商品 : 38019764
2019-08-05
用途: リフォーム住居の棚増設のため
建設業・工事業

木ねじで固定が可能でランダムに棚幅が設定でき、とても便利です。棚柱も通常片側2本設置のところ、3本平行に設置して、棚板の奥行き巾も調整することにより、棚からの取りやすくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする